vesa スタンドのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
1,088件の「vesa スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vesa スタンド 卓上」、「pc モニター スタンド」、「卓上テレビ台」などの商品も取り扱っております。
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ スタンドタイプ 耐荷重(kg) 8 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
欠品中

高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品 スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本) 材質 アーム/アルミ土台・取付金具/鉄 使用工具 プラスドライバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 397.5×252×324~429 取付け方法 据置き 組立時間 約20分 適合モニターサイズ 最大32インチ、最大8kg 支柱径(Φmm) 約42 設置形態 1台 総耐荷重(kg) 8 組立人数 2 対応VESA規格 75×75、100×100 可動範囲(°) 画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。 使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。 台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg) 6 付属品 調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) 材質 支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 可動範囲 画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。 スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。 取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。 また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。 モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。 アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。 調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容 スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書 材質 スチール、アルミ、ABS 質量(kg) 約3.6 タイプ スタンド 耐荷重(kg) 7まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×220×408 保証期間 ご購入日より1年間(保証書必要) VESAマウント(mm) 75×75、100×100 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 最大32インチまで 可動範囲 上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°) アームの可動方向 水平垂直
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワダイレクト液晶モニタスタンド
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。 使用に合わせて高さ位置変更ができます。 高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。 台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm) VESA100×100、75×75に対応しています。 耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×298×340 シルバー 総耐荷重(kg) 6 仕様 【画面数】1 付属品 調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質 支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 2.8 取付 ネジ固定,据置き 使用工具 プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 アーム長さ(mm) 115 組立時間 20分 適合モニターサイズ (最大)24インチ 可動範囲 【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容 ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書 質量(kg) 約3.6 タイプ スタンド 耐荷重(kg) ~7.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×220×482 適合サイズ 32インチまで 保証期間 1年間 液晶モニター 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 設置条件 奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。 対応VESA規格 (FPMPMI)75mm/100mm 可動範囲(°) チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具 プラスドライバー2番 耐荷重(kg) (ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル) スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
仕様 【取付画面数】1画面 セット内容 ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4 材質 スチール、ABS、PA 質量(kg) 約4 ブラック タイプ スタンドタイプ 適合規格 VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約320×200×360~540※VESAマウントを除く 適合サイズ 17~27インチディスプレイ 軸数 2軸 液晶モニター 1 可動範囲 パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360° アームの可動方向 水平垂直
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ 適合20~32型 総耐荷重(kg) 40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg) 15/台 トラスコ品番 818-3942 セット内容 付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 530 質量(kg) 12 高さ(mm) 953~1300 奥行(mm) 580 設置方式 VESA対応 アズワン品番 64-0886-81 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

調整可能なシングルモニタスタンド。チルト、ピボット、高さを最適な位置に調整できる卓上用ディスプレイマウントです。このモニタスタンドは、12インチから34インチのモニタに対応し、耐荷重は14kgとなっています。付属の金具を使用し、Apple Cinema Display、Thunderbolt Display、Apple iMacの取り付けも可能です。着脱可能なスタンドまたはVESAマウントアダプタが付属していたものであれば、どの Apple Cinema Display/Thunderbolt Displayでも使用できます。iMacの場合は、着脱可能なスタンド付属またはVESA規格マウントアダプタが搭載されている24インチおよび27インチのモデルであれば、本製品と互換性があります。このデスクトップモニタLCDスタンドは、380mmの支柱で、一般的なモニタスタンドよりも広い範囲の高さに対応します。縦横の回転に対応しており、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。モニタの高さ、位置、ビュー角度を調整できるため、疲れにくい作業環境を設定すると同時に、デスク表面からモニタを離して貴重なデスクスペースを有効に使うことができます。StarTech.comでは、本製品に10年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。 設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。 小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンド タイプ スタンド 角度調整範囲 前方6度、後方6度(任意調節可能) 液晶モニター 1 関連資料 (0.27MB) 上下調整 50mmピッチ 5段階
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)モニターアーム
中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。パイプは、受注対応で長いサイズをご用意できます。保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。固定ねじを緩めて角度を調整し、締めて固定します。
用途小型テレビディスプレー。タッチパネル。 付属品 六角棒スパナ(座金位置固定用) トラスコ品番 377-0087 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 全長150×胴周り30×台座90 質量(kg) 1.165 仕上 焼付塗装/シルバー 取付け方法 壁付・ベース 許容荷重(N) 4.4
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

T1S2 卓上型スタンド・【対応機種】T1、M505、1503、1102シリーズ
付属品 ネジ(M4 × 6.5mm) 4 pcs 材質 SPCC、ABS、ゴム 寸法(mm) 157×216×136 質量(g) 775 対応機種 On-Lap M505T/M505E、1503I、1102I/1102H/1102E (2021年8月現在)。[各製品とも、T1S2への取り付けには別売のマウントキットないしはVESAマウンタが必要になります]。On-Lap M505T/M505E : VESA Kit for On-Lap M505。On-Lap 1503I : Multi-mount kit for 1503。On-Lap 1102I/1102H/1102E : Multi-mount kit for 1102 機能 T1、M505、1503、1102シリーズのモバイルモニターに対応。360°回転軸で全方向に回転、縦でも横でも自由に回転。VESA100/ 75規格対応。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

総耐荷重(kg) 2 材質/仕上 スチール/エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg) 0.44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×42~72×158~320 アズワン品番 64-0885-77
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

28~55型のテレビ/液晶モニターに対応。 省スペースに設置できるスリムな壁よせテレビスタンドです。
耐荷重(kg) 50 VESAマウント(mm) 100×100、200×200、300×300、400×400 対応インチサイズ 28~55
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質 スチール 寸法(mm) 直径640×H1720 質量(kg) 9.3 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター卓上ベーススタンド。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
材質 冷間圧延鋼板 VESAマウント(mm) 50×50、75×75、100×100 質量(kg) 2.62 適合モニターサイズ 17~27インチ 耐荷重(kg) 約15 角度調整範囲 ±15°
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンド セット内容 ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書 質量(kg) 約3 タイプ スタンドタイプ 取付方式 ネジ固定式 耐荷重(kg) 8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 267~372×398×252 保証期間 購入日より6カ月 液晶モニター 1台 適合モニターサイズ 32 RoHS指令(10物質対応) 対応 アームの可動方向 垂直 対応VESA規格 75mm×75mmまたは100mm×100mm
1個
6,798 税込7,478
当日出荷